Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5672-O Rørmarkør Demin Water Green 1/2 til 1-3 / 8 In | AA6MRE 14H823

BRADY 5672-O Pipe Marker Demin Water Green 1/2 To 1-3/8 In

På lager
Vare: AA6MRE Modell: 5672-OKryssreferanse: 14H823
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Høyde5"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialePVF overlaminert polyester
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.92
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMaterialeBreddePris
BRADY 5672-I Pipe Marker Demin Water 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AA6MRC 14H821 5672-IGrønn1-1/2 to 2-3/8"9"PVF overlaminert polyester8"221NOK
BRADY 5672-II Pipe Marker Demin Water 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 In | AA6MRD 14H822 II-5672Grønn2-1/2" to 7-7/8"27.5 "PVF overlaminert polyester12 "316NOK
BRADY 52674 Pipe Marker Demin Water Blue | AF4DBZ 8RKW7 52674Blå-12 "Trykkfølsom vinyl12 "1 409 NOK
BRADY 52673 Pipe Marker Demin Water Blue | AF4KQB 8ZDL8 52673Blå-8"Trykkfølsom vinyl8"1 746 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5672-O Pipe Marker Demin Water Green 1/2 To 1-3/8 In
172NOK / enhet