Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5622-HPHV Pipe Marker Polyester Over Laminat | AF7ACF 20TE98

BRADY 5622-HPHV Pipe Marker Polyester Over Laminat

På lager
Vare: AF7ACF Modell: 5622-HPHVKryssreferanse: 20TE98

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
555NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD8 "og større
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
Markører per kort1
MaterialePolyester over laminat på glassfiberplastbærer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode4911998000

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 5622-O Pipe Marker Abandoned | AF8BLN 24VC14 5622-O-Pakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester170NOK
BRADY 5622-I Pipe Marker Abandoned | AF8BQQ 24VD22 5622-I1-1/2 to 2-3/8"Pakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester218NOK
BRADY 5622-II Pipe Marker Abandoned | AF8BWG 24VE31 II-56222-1/2" to 7-7/8"Pakk rundt med selvklebende stripePVF overlaminert polyester316NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5622-HPHV Pipe Marker Polyester Over Laminat
555NOK / enhet