Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5140-D Brevetikett D PK10 | AH2CFE 24VA54

BRADY 5140-D Brevetikett D PK10

På lager
Vare: AH2CFE Modell: 5140-DKryssreferanse: 24VA54

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
39NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrevetikett
BakgrunnsfargeHvit
CharacterD
Character Høyde4"
KlasseIkke reflekterende
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
ForklaringsfargeSvart
Markører per kort1
MaterialeVinyl
Antall kort10
Total høyde4.75 "
Samlet bredde3 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacterPris
BRADY 5140-A Bokstavetikett A PK10 | AH2CFB 24VA51 5140-AA332NOK
BRADY 5140-B Bokstavetikett B PK10 | AH2CFC 24VA52 5140-BB286NOK
BRADY 5140-C Brevetikett C PK10 | AH2CFD 24VA53 5140-CC329NOK
BRADY 5140-E Brevetikett E PK10 | AH2CFF 24VA55 5140-EE40NOK
BRADY 5140-F Letteretikett F PK10 | AH2CFG 24VA56 5140-FF40NOK
BRADY 5140-G Bokstavetikett G PK10 | AH2CFH 24VA57 5140-GG294NOK
BRADY 5140-H Bokstavetikett H PK10 | AH2CFJ 24VA58 5140-HH306NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5140-D Brevetikett D PK10
39NOK / enhet