Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5140-6 Nummeretikett 6 PK10 | AH2CEX 24VA47

BRADY 5140-6 Nummeretikett 6 PK10

På lager
Vare: AH2CEX Modell: 5140-6Kryssreferanse: 24VA47

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
328NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNummeretikett
BakgrunnsfargeHvit
Character6
Character Høyde4"
KlasseIkke reflekterende
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
ForklaringsfargeSvart
Markører per kort1
MaterialeVinyl
Antall kort10
Total høyde4.75 "
Samlet bredde3 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0272
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.62
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacterPris
BRADY 5140-3 Numbers And Letters Kit 3 - Pakke med 10 | AE3BGL 5AX42 5140-33330NOK
BRADY 5140-1 Tall og bokstavsett 1 - Pakke med 10 | AE3BGM 5AX79 5140-11355NOK
BRADY 5140-5 Nummeretikett 5 PK10 | AH2CEW 24VA46 5140-55323NOK
BRADY 5140-7 Nummeretikett 7 PK10 | AH2CEY 24VA48 5140-7739NOK
BRADY 5140-8 Nummeretikett 8 PK10 | AH2CEZ 24VA49 5140-88333NOK
BRADY 5140-9 Nummeretikett 9 PK10 | AH2CFA 24VA50 5140-9939NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5140-6 Nummeretikett 6 PK10
328NOK / enhet