Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5010-5 Nummeretikett 5 PK10 | AH2CBU 24UZ77

BRADY 5010-5 Nummeretikett 5 PK10

På lager
Vare: AH2CBU Modell: 5010-5Kryssreferanse: 24UZ77
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNummeretikett
BakgrunnsfargeHvit
Character5
Character Høyde1"
KlasseIkke reflekterende
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
ForklaringsfargeSvart
Markører per kort1
MaterialeVinyl
Antall kort10
Total høyde1.75 "
Samlet bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.3
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacterPris
BRADY 5010-0 Nummeretikett 0 PK10 | AH2CBN 24UZ72 5010-0-298NOK
BRADY 5010-1 Nummeretikett 1 PK10 | AH2CBP 24UZ73 5010-11290NOK
BRADY 5010-2 Nummeretikett 2 PK10 | AH2CBQ 24UZ74 5010-22283NOK
BRADY 5010-3 Nummeretikett 3 PK10 | AH2CBR 24UZ75 5010-33298NOK
BRADY 5010-4 Nummeretikett 4 PK10 | AH2CBT 24UZ76 5010-4435NOK
BRADY 5010-6 Nummeretikett 6 PK10 | AH2CBV 24UZ78 5010-6635NOK
BRADY 5010-7 Nummeretikett 7 PK10 | AH2CBW 24UZ79 5010-77302NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5010-5 Nummeretikett 5 PK10
35NOK / enhet