Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4328-D Pipe Marker Varme Vannforsyning Grønn 4 til 6 In | AE4KHW 5LEE7

BRADY 4328-D Pipe Marker Varmevannforsyning Grønn 4 til 6 tommer

På lager
Vare: AE4KHW Modell: 4328-DKryssreferanse: 5LEE7
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
228NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD4 til 6 "
Høyde2 13 / 16 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark
Bredde2 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5703-HPHV Rørmarkør Varmevannforsyning 8 tommer eller større | AA6MUV 14H883 5703-HPHV32 "Gul8 "og større4.25 "SvartStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer428NOK
BRADY 5703-I Pipe Marker Varme Vannforsyning Gul | AA6MUW 14H884 5703-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester172NOK
BRADY 5703-II Rørmarkør Varmevannforsyning Gul | AA6MUX 14H885 II-570312 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester251NOK
BRADY 5703-O Rørmarkør Varmevannforsyning 1/2 Til 1-3/8 | AA6MUY 14H886 5703-O8"Gul-5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester171NOK
BRADY 7366-1 Pipe Marker Varme Vannforsyning Grønn | AC9HYP 3GTT6 7366-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl187NOK
BRADY 7366-4 Pipe Marker Varme Vannforsyning 3/4 Til 2-3/8 | AC9HYQ 3GTT7 7366-47"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl188NOK
BRADY 7130-1HV Rørmarkør Varmevannforsyning 8 tommer eller større | AC9JAJ 3GTY8 7130-1HV24 "Gul8 "og større4"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4328-D Pipe Marker Varmevannforsyning Grønn 4 til 6 tommer
228NOK / enhet