Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4296-A Rørmarkørblåser Luftsvart 3/4 til 1-3/8 tommer | AE3ZQJ 5GYC6

BRADY 4296-A rørmarkørblåser luftsvart 3/4 til 1-3/8 tommer

På lager
Vare: AE3ZQJ Modell: 4296-AKryssreferanse: 5GYC6
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
Passer til rør OD3/4 to 1-3/8"
Høyde13 / 16 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark
Bredde13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 4296-B Rørmarkørblåser Luftsvart 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZQK 5GYC7 4296-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse påOpprullet trykt plastark7 / 8 "113NOK
BRADY 4296-C Rørmarkørblåser Luftsvart 2-1/2 Til 3-7/8 In | AE4KGN 5LEA6 4296-C2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse påOpprullet trykt plastark2"206NOK
BRADY 4296-D rørmarkeringsblåser luftblå 4 til 6 tommer | AE4KGP 5LEA7 4296-D4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse påOpprullet trykt plastark2 13 / 16 "223NOK
BRADY 4296-F Rørmarkørblåser luftblå 6 til 7-7/8 tommer | AE4KZV 5LFX6 4296-F6 "til 7-7 / 8"8"Strap-OnTrykt plastark8"233NOK
BRADY 4296-G rørmarkørblåser luftblå 8 til 9-7/8 tommer | AE4KZW 5LFX7 4296-G8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-OnOpprullet trykt plastark10 "336NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4296-A rørmarkørblåser luftsvart 3/4 til 1-3/8 tommer
84NOK / enhet