Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4264-F Rørmarkør Pumpet kondensat 6 til 7-7 / 8 tommer | AF4ARE 8NCP3

BRADY 4264-F Pipe Marker Pumped Condensate 6 To 7-7/8 In

På lager
Vare: AF4ARE Modell: 4264-FKryssreferanse: 8NCP3
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
233NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD6 til 7-7 / 8 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODForklaringsfargeMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 4264-G Rørmarkør Pumpet kondensat 8 til 9-7 / 8 tommer | AF3UBX 8CYG4 4264-GGul8 til 9-7 / 8 "SvartStrap-OnTrykt plastark331NOK
BRADY 4264-A Rørmarkør Pumpet kondensat 3/4 til 1-3 / 8in | AF4CKX 8PMF5 4264-AGul3/4 to 1-3/8"SvartKlipse påOpprullet trykt plastark226NOK
BRADY 8799-1 Rørmarkør pumpet kondensat 2-1/2 til 7-7/8 | AF4LPD 9AG92 8799-1Gul2-1/2 to 7-7/8"SvartSelvklebendeTrykkfølsom vinyl213NOK
BRADY 4264-C Rørmarkør pumpet kondensat 2-1/2 til 3-7/8 | AF4PCC 9E207 4264-CGul2-1/2 to 3-7/8"SvartKlipse påOpprullet trykt plastark213NOK
BRADY 4357-A Rørmarkør pumpet kondensat | AF8CUL 24VK30 4357-AGrønn3/4 to 1-3/8"HvitKlipse påOpprullet trykt plastark226NOK
BRADY 4357-B Rørmarkør Pumpet kondensat | AF8CUM 24VK31 4357-BGrønn1-1/2 to 2-3/8"HvitKlipse påOpprullet trykt plastark270NOK
BRADY 4357-C Rørmarkør pumpet kondensat | AF8CUN 24VK32 4357-CGrønn2-1/2 to 3-7/8"HvitKlipse påOpprullet trykt plastark209NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4264-F Pipe Marker Pumped Condensate 6 To 7-7/8 In
233NOK / enhet