Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4241-C rørmarkør lavtrykk naturgass gul | AF4EYL 8UKZ1

BRADY 4241-C Rørmarkør Lavtrykk Naturgass Gul

På lager
Vare: AF4EYL Modell: 4241-CKryssref: 8UKZ1

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2 to 3-7/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)5.46
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)30.1
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 4241-D rørmarkør lavtrykk naturgass 4 til 6 | AF4AWN 8NEC3 4241-D4 til 6 "Klipse påTrykt plastark223NOK
BRADY 4241-G rørmarkør lavtrykk naturgass gul | AF4CYM 8RJ78 4241-G8 til 9-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark402NOK
BRADY 4241-A rørmarkør lavtrykk naturgass gul | AF4DYM 8TLV1 4241-A3/4 to 1-3/8"Klipse påTrykt plastark97NOK
BRADY 4241-B Rørmarkør Lavtrykk Naturgass Gul | AF4QDM 9F931 4241-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse påTrykt plastark118NOK
BRADY 7177-4 rørmarkør lavtrykk naturgass gul | AF6BXM 9WE02 7177-43/4 to 2-3/8"SelvklebendeTrykkfølsom vinyl5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4241-C Rørmarkør Lavtrykk Naturgass Gul
214NOK / enhet