Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4201-D Pipe Marker Glycol Return | AF8CPD 24VJ29

BRADY 4201-D Pipe Marker Glycol Return

På lager
Vare: AF8CPD Modell: 4201-DKryssreferanse: 24VJ29

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargebrun
Passer til rør OD4 til 6 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode4911990000

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7122-1 Pipe Marker Glycol Return 2-1/2 To 7-7/8 In | AE2ZVK 5ADC4 7122-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7122-1HV Rørmarkør Glycol Return Y 8 tommer eller større | AE2ZVL 5ADC5 7122-1HV24 "Gul8 "og større4"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl11NOK
BRADY 7122-3C Pipe Marker Glycol Return Y To 3/4 In | AE2ZVM 5ADC6 7122-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7122-4 Pipe Marker Glycol Return Y 3/4 To 2-3/8 In | AE2ZVN 5ADC7 7122-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 4189-B Pipe Marker Glycol Return 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZPU 5GYA1 4189-B7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark114NOK
BRADY 4189-C Pipe Marker Glycol Return 2-1/2 To 3-7/8 In | AE4KEY 5LDZ0 4189-C2"Gul2-1/2 to 3-7/8"2"SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark256NOK
BRADY 4189-D Pipe Marker Glycol Return Yellow 4 To 6 In | AE4KEZ 5LDZ1 4189-D2 13 / 16 "Gul4 til 6 "2 13 / 16 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4201-D Pipe Marker Glycol Return
223NOK / enhet