Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4169-B Rørmarkør Kjemisk Y 1-1/2 To 2-3/8 In | AF4GKV 8VY86

BRADY 4169-B Pipe Marker Chemical Y 1-1/2 To 2-3/8 In

På lager
Vare: AF4GKV Modell: 4169-BKryssreferanse: 8VY86
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)19.94
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 4169-D Rørmarkør Kjemisk gul 4 til 6 tommer | AF4CAN 8PHT9 4169-DGul4 til 6 "Klipse påOpprullet trykt plastark223NOK
BRADY 4169-A Rørmarkør Kjemisk gul 3/4 til 1-3 / 8 tommer | AF4CGJ 8PLD3 4169-AGul3/4 to 1-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark84NOK
BRADY 4169-G Rørmarkør Kjemisk Gul 8 Til 9-7/8 In | AF4JRH 8YDF6 4169-GGul8 til 9-7 / 8 "Klipse påOpprullet trykt plastark402NOK
BRADY 4169-F Pipe Marker Chemical Yellow 6 Til 7-7/8 In | AF4RUP 9HU82 4169-FGul6 til 7-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark233NOK
BRADY 4169-C Pipe Marker Chemical Y 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF4YNJ 9PYA3 4169-CGul2-1/2 to 3-7/8"Klipse påOpprullet trykt plastark206NOK
BRADY 4309-B Pipe Marker Chemical | AF8CMK 24VH92 4309-Boransje1-1/2 to 2-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark113NOK
BRADY 4309-A Rørmarkør Kjemisk | AF8CMR 24VH98 4309-Aoransje3/4 to 1-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4169-B Pipe Marker Chemical Y 1-1/2 To 2-3/8 In
114NOK / enhet