Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4154-C Pipe Marker Water Yellow 2-1/2 To 3-7/8 In | AE4KEL 5LDX8

BRADY 4154-C Pipe Marker Water Yellow 2-1/2 To 3-7/8 In

På lager
Vare: AE4KEL Modell: 4154-CKryssref: 5LDX8

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2 to 3-7/8"
Høyde2"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)5.46
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)30.1
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 5786-I Pipe Marker Vanngrønn 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6NAQ 14J019 5786-I8"Grønn1-1/2 to 2-3/8"9"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester170NOK
BRADY 5786-II Rørmarkør Vanngrønn 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6NAR 14J020 II-578612 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"27.5 "HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester242NOK
BRADY 5786-O Pipe Marker Vanngrønn 1/2 Til 1-3/8 In | AA6NAT 14J021 5786-O8"Grønn-5"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester170NOK
BRADY 5787-HPHV Rørmarkør Vanngul 8 tommer eller større | AA6NAU 14J022 5787-HPHV32 "Gul8 "og større4.25 "SvartStrap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer426NOK
BRADY 5787-I Pipe Marker Vann Gul 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6NAV 14J023 5787-I8"Gul1-1/2 to 2-3/8"9"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester167NOK
BRADY 5787-II Pipe Marker Vann Gul 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6NAW 14J024 II-578712 "Gul2-1/2" to 7-7/8"27.5 "SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester239NOK
BRADY 5787-O Pipe Marker Vann Gul 1/2 Til 1-3/8 In | AA6NAX 14J025 5787-O8"Gul-5"SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester170NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4154-C Pipe Marker Water Yellow 2-1/2 To 3-7/8 In
222NOK / enhet