Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4132-G Pipe Marker Storm Drain Green 8 Til 9-7/8 In | AE4KWR 5LFL2

BRADY 4132-G Pipe Marker Storm Drain Green 8 Til 9-7/8 In

På lager
Vare: AE4KWR Modell: 4132-GKryssreferanse: 5LFL2

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
338NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD8 "til 9-7 / 8"
Høyde10 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilStrap-On
Markører per kort1
MaterialeTrykt plastark
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5769-HPHV Pipe Marker Storm Drain Grønn 8 tommer eller større | AA6MZH 14H988 5769-HPHVGrønn8 "og større4.25 "Strap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer32 "426NOK
BRADY 5769-I Pipe Marker Storm Drain 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6MZJ 14H989 5769-IGrønn1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"167NOK
BRADY 5769-II Pipe Marker Storm Drain 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6MZK 14H990 II-5769Grønn2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "239NOK
BRADY 5769-O Pipe Marker Storm Drain Green 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MZL 14H991 5769-OGrønn-5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"170NOK
BRADY 7273-1 Pipe Marker Storm Drain 2-1/2 Til 7-7/8 In | AD9JLN 4T619 7273-1Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "189NOK
BRADY 4132-B Pipe Marker Storm Drain 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZJR 5GXW7 4132-BGrønn1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på-Opprullet trykt plastark7 / 8 "118NOK
BRADY 4132-C Pipe Marker Storm Drain 2-1/2 Til 3-7/8 In | AE4KDN 5LDV6 4132-CGrønn2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på-Opprullet trykt plastark2"209NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4132-G Pipe Marker Storm Drain Green 8 Til 9-7/8 In
338NOK / enhet