Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4083-B Pipe Marker Hydraulic Line 1-1/2 To 2-3/8 In | AE3ZHA 5GXR3

BRADY 4083-B Pipe Marker Hydraulic Line 1-1/2 To 2-3/8 In

På lager
Vare: AE3ZHA Modell: 4083-BKryssref: 5GXR3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
Høyde7 / 8 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark
Bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)19.94
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 4083-A Pipe Marker Hydraulic Line 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZGZ 5GXR2 4083-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark13 / 16 "242NOK
BRADY 4083-C Pipe Marker Hydraulic Line 2-1/2 To 3-7/8 In | AE4KBV 5LDP2 4083-C2-1/2 to 3-7/8"2"Klipse på-Trykt plastark2"206NOK
BRADY 4083-D Pipe Marker Hydraulic Line Gul 4 Til 6 In | AE4KBW 5LDP3 4083-D4 til 6 "2 13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark2 13 / 16 "226NOK
BRADY 4083-G Pipe Marker Hydraulic Line Y 8 To 9-7/8 In | AE4KTG 5LFC2 4083-G8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Trykt plastark10 "332NOK
BRADY 7153-4 Pipe Marker Hydraulic Line 3/4 To 2-3/8 In | AF4JRQ 8YDG8 7153-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"190NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4083-B Pipe Marker Hydraulic Line 1-1/2 To 2-3/8 In
284NOK / enhet