Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4027-B Rørmarkør Bygass Y 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AF4LPV 9AGD7

BRADY 4027-B Pipe Marker City Gas Y 1-1/2 To 2-3/8 In

På lager
Vare: AF4LPV Modell: 4027-BKryssreferanse: 9AGD7
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
113NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)19.94
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODPris
BRADY 4027-C Rørmarkør Bygass Y 2-1 / 2 Til 3-7 / 8 In | AF4NRM 9DTX1 4027-C2-1/2 to 3-7/8"205NOK
BRADY 4027-D Pipe Marker City Gas Yellow 4 Til 6 In | AF4VED 9LDC0 4027-D4 til 6 "234NOK
BRADY 4027-A Pipe Marker By Gas Yellow 3/4 To 1-3 / 8 In | AF6BHW 9VZG1 4027-A3/4 to 1-3/8"83NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4027-B Pipe Marker City Gas Y 1-1/2 To 2-3/8 In
113NOK / enhet