Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4014-D Pipe Marker Blowdown Yellow 4 til 6 In | AF4EHU 8TPA6

BRADY 4014-D Pipe Marker Blowdown Gul 4 til 6 tommer

På lager
Vare: AF4EHU Modell: 4014-DKryssref: 8TPA6
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD4 til 6 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 4014-F Pipe Marker Blowdown Yellow 6 To 7-7 / 8 In | AF3UCA 8CYG8 4014-F6 til 7-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark238NOK
BRADY 4014-B Rørmarkør Blowdown Y 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AF4DFM 8RLU7 4014-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark270NOK
BRADY 4014-A Pipe Marker Blowdown Gul 3/4 Til 1-3/8 In | AF4EDV 8TN97 4014-A3/4 to 1-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark234NOK
BRADY 4014-C Pipe Marker Blowdown Y 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF4JRW 8YDH3 4014-C2-1/2 to 3-7/8"Klipse påOpprullet trykt plastark209NOK
BRADY 4014-G Pipe Marker Blowdown Gul 8 Til 9-7/8 In | AF4QCU 9F895 4014-G8 til 9-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark331NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4014-D Pipe Marker Blowdown Gul 4 til 6 tommer
226NOK / enhet