Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4011-G Pipe Marker (tom) Grønn | AE4KKT 5LEK0

BRADY 4011-G Pipe Marker (blank) Grønn

På lager
Vare: AE4KKT Modell: 4011-GKryssref: 5LEK0
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
332NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Høyde10 "
MarkørvedleggstilStrap-On
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark
Bredde10 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRoll LengdeBakgrunnsfargePasser til rør ODBreddeHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortPris
BRADY 5600-O Pipe Marker (tom) Blå 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MMP 14H739 5600-O-Blå-8"5"HvitKlipse på-174NOK
BRADY 5601-I Pipe Marker (tom) Grønn 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6MMQ 14H740 5601-I-Grønn1-1/2 to 2-3/8"8"9"HvitKlipse på-221NOK
BRADY 5601-O Pipe Marker (tom) Grønn 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MMR 14H741 5601-O-Grønn-8"5"HvitKlipse på-171NOK
BRADY 5602-O Pipe Marker (blank) Rød 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MMT 14H742 5602-O-Rød-8"5"HvitKlipse på-171NOK
BRADY 5603-O Pipe Marker (blank) Gul 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MMU 14H743 5603-O-Gul-8"5"SvartKlipse på-171NOK
BRADY 59918 Rørmarkør (blank) | AA6NBC 14J030 59918---32 "4.25 "Rød, blå, grønn og svartKlipse på-292NOK
BRADY 42301 Pipe Marker (blank) Grønn | AD4DBX 41F355 42301-Grønn3/4 to 1-3/8"16 "--BradySnap-On(TM)-302NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4011-G Pipe Marker (blank) Grønn
332NOK / enhet