Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4004-F Pipe Marker Aluminium Gul 6 Til 7-7/8 In | AF4PWC 9F204

BRADY 4004-F Pipe Marker Aluminium Gul 6 Til 7-7/8 In

På lager
Vare: AF4PWC Modell: 4004-FKryssreferanse: 9F204
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
235NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD6 til 7-7 / 8 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 4004-A Rørmarkør Aluminium Gul 3/4 Til 1-3/8 In | AF3TFB 8CRK9 4004-A3/4 to 1-3/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-98NOK
BRADY 15501 Rørmarkør Aluminium Gul | AF3UCC 8CYH8 15501-12 "Klipse påTrykkfølsom vinyl12 "1 663 NOK
BRADY 4004-D Rørmarkør Aluminium Gul 4 til 6 tommer | AF4CJH 8PLW6 4004-D4 til 6 "-Klipse påOpprullet trykt plastark-223NOK
BRADY 4004-H rørmarkør aluminium gul 10 til 15 tommer | AF4MTH 9CMM5 4004-H10 til 15 "-Strap-OnTrykt plastark-424NOK
BRADY 4004-C Pipe Marker Aluminium Gul 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF4QFJ 9FA71 4004-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-206NOK
BRADY 4004-B Rørmarkør Aluminium Gul 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AF4WCN 9MCF6 4004-B1-1/2 to 2-3/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-114NOK
BRADY 41539 Pipe Marker Aluminium Gul | AF6AVG 9UEE9 41539-8"Klipse påTrykkfølsom vinyl8"1 719 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4004-F Pipe Marker Aluminium Gul 6 Til 7-7/8 In
235NOK / enhet