Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 3420-0 Kortede tall og bokstaver 0 - Pakke med 32 | AD9JPM 4T694

BRADY 3420-0 kortede tall og bokstaver 0 - Pakke med 32

På lager
Vare: AD9JPM Modell: 3420-0Kryssref: 4T694
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKortet nummer
Character0
Character Høyde5 / 8 "
Tegnbredde9 / 16 "
FARGESvart på gul
MaterialeVinyl
Antall kort32
Total høyde3 / 4 "
Samlet bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode3919905060
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellCharacterCharacter HøydeTegnbreddeFARGEAntall kortTotal høydeSamlet breddePris
BRADY 5140-2 kartede tall og bokstaver 2 - pakke med 10 | AC8JBQ 3AM10 5140-224"-Svart104.75 "3"339NOK
BRADY 5140-4 kartede tall og bokstaver 4 - Pakke med 10 | AD6TDZ 4AD85 5140-444"-Svart104.75 "3"320NOK
BRADY 3420-1 kartede tall og bokstaver 1 - Pakke med 32 | AD9JPN 4T695 3420-115 / 8 "9 / 16 "Svart på gul323 / 4 "9 / 16 "87NOK
BRADY 3420-2 kartede tall og bokstaver 2 - Pakke med 32 | AD9JPP 4T696 3420-225 / 8 "9 / 16 "Svart på gul323 / 4 "9 / 16 "87NOK
BRADY 3420-3 kortede tall og bokstaver 3 - Pakke med 32 | AD9JPQ 4T697 3420-335 / 8 "9 / 16 "Svart på gul323 / 4 "9 / 16 "87NOK
BRADY 3420-4 kartede tall og bokstaver 4 - Pakke med 32 | AD9JPR 4T698 3420-445 / 8 "9 / 16 "Svart på gul323 / 4 "9 / 16 "87NOK
BRADY 3420-5 kortede tall og bokstaver 5 - Pakke med 32 | AD9JPT 4T699 3420-555 / 8 "9 / 16 "Svart på gul323 / 4 "9 / 16 "87NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 3420-0 kortede tall og bokstaver 0 - Pakke med 32
87NOK / enhet