Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 20473 Pipe Marker Supply 1 In.h | AF4PFQ 9E514

BRADY 20473 Pipe Marker Supply 1 In.h

På lager
Vare: AF4PFQ Modell: 20473Kryssreferanse: 9E514
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
393NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Høyde1"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort25
MaterialeB-736 Selvklebende plastfilm
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7282-1 Rørmarkeringsforsyning Grønn 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 In | AD9JLP 4T620 7282-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK
BRADY 7311-1 Rørmarkeringsforsyning gul 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AD9JLQ 4T621 7311-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK
BRADY 7311-4 Rørmarkørforsyning Gul 3/4 til 2-3/8 tommer | AD9JLR 4T622 7311-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7282-4 Pipe Marker Supply Green 3/4 til 2-3 / 8 In | AD9JLT 4T623 7282-47"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7281-1 rørmarkørtilførsel blå 2-1/2 til 7-7/8 tommer | AE3ABY 5ADY1 7281-114 "Blå2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK
BRADY 7281-4 rørmarkørtilførsel blå 3/4 til 2-3/8 tommer | AE3ACB 5ADY4 7281-47"Blå3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7311-3C Pipe Marker Supply Gul 3/4 tomme eller mindre | AE3AGT 5AED9 7311-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl187NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 20473 Pipe Marker Supply 1 In.h
393NOK / enhet