Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7281-1 rørmarkørtilførsel blå 2-1/2 til 7-7/8 tommer | AE3ABY 5ADY1

BRADY 7281-1 rørmarkørforsyning blå 2-1/2 til 7-7/8 tommer

På lager
Vare: AE3ABY Modell: 7281-1Kryssreferanse: 5ADY1
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7282-1 Rørmarkeringsforsyning Grønn 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 In | AD9JLP 4T620 7282-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK
BRADY 7311-1 Rørmarkeringsforsyning gul 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AD9JLQ 4T621 7311-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK
BRADY 7311-4 Rørmarkørforsyning Gul 3/4 til 2-3/8 tommer | AD9JLR 4T622 7311-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7282-4 Pipe Marker Supply Green 3/4 til 2-3 / 8 In | AD9JLT 4T623 7282-47"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7281-4 rørmarkørtilførsel blå 3/4 til 2-3/8 tommer | AE3ACB 5ADY4 7281-47"Blå3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 7311-3C Pipe Marker Supply Gul 3/4 tomme eller mindre | AE3AGT 5AED9 7311-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl187NOK
BRADY 7282-1HV Rørmarkørtilførsel Grønn 8 tommer eller større | AE9WVR 6N624 7282-1HV24 "Grønn8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7281-1 rørmarkørforsyning blå 2-1/2 til 7-7/8 tommer
188NOK / enhet