Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 133262 Hengelås Ulike Nøkkel Aluminium Pk6 | AF8BJT 24UY45

BRADY 133262 Hengelås forskjellig nøkkel Aluminium Pk6

På lager
Vare: AF8BJT Modell: 133262Kryssreferanse: 24UY45
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
1 480 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHengelås med tastatur
KroppsfargeBlå
Kroppshøyde1.437 "
Body MaterialAluminum
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse5 / 8 "
Kroppsbredde1.25 "
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeTastet annerledes
Antall støtfangere0
Antall pins5
SjakkelkonfigurasjonÅpen
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1"
SjakkelmaterialeStål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde3 / 4 "
Formrektangel
værbestandighetRustbestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8301100000

Produktvarianter

ProduktModellSjakkel Dia.KroppsfargeKroppshøydeSjakkelhøydeSjakkelmaterialeSjakeltypeSjakkelbreddeFormPris
BRADY 143126 Hengelås Keyed Different 3/4 Inch H 5 Pin Steel | AC8ELF 39N288 14312617 / 64 "Rød1 1 / 5 "3 / 4 "Herdet stålÅpen23 / 32 "rektangulær240NOK
BRADY 143130 Hengelås Keyed Different 3/4 Inch H 5 Pin Steel | AC8ELG 39N289 14313017 / 64 "Blå1 1 / 5 "3 / 4 "Herdet stålÅpen23 / 32 "rektangulær241NOK
BRADY 143132 Hengelås Keyed Different 3/4 Inch H 5 Pin Steel | AC8ELH 39N290 14313217 / 64 "Gul1 1 / 5 "3 / 4 "Herdet stålÅpen23 / 32 "rektangulær241NOK
BRADY 143128 Hengelås Keyed Ulike 3/4 tommer H 5 -pins stål | AC8ELJ 39N291 14312817 / 64 "Grønn1 1 / 5 "3 / 4 "Herdet stålÅpen23 / 32 "rektangulær279NOK
BRADY 143136 Hengelås Keyed Different 3/4 inch H 5 Pin Steel | AC8ELK 39N292 14313617 / 64 "Svart1 1 / 5 "3 / 4 "Herdet stålÅpen23 / 32 "rektangulær239NOK
BRADY 123272 Hengelås Keyed Different 3/4 Inch H 5 Pin Steel | AC8ELL 39N293 12327217 / 64 "brun1 1 / 5 "3 / 4 "Herdet stålÅpen23 / 32 "rektangulær295NOK
BRADY 123273 Hengelås Keyed Different 3/4 Inch H 5 Pin Steel | AC8ELM 39N294 12327317 / 64 "Purple1 1 / 5 "3 / 4 "Herdet stålÅpen23 / 32 "rektangulær279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 133262 Hengelås forskjellig nøkkel Aluminium Pk6
1 480 NOK / enhet