Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 132425 Danger Tag 5-3/4 inch Height x 3 Inch Width Pe PK25 | AH2MCK 29UG18

BRADY 132425 Danger Tag 5-3/4 inch Height x 3 Inch Width Pe PK25

På lager
Vare: AH2MCK Modell: 132425Kryssreferanse: 29UG18

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

955NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFare Tag
BakgrunnsfargeHvit
HeaderDanger
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
SpråkEngelsk
ForklaringsfargeSvart
Legend stiltekst
Materialepolyester
Revers Side LegendIkke fjern denne taggen
Formrektangel
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.117
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)8.89
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skriv på Surface: Ja

Produktvarianter

ProduktModellPris
BRADY 132424 Danger Tag 5-3/4 inch Height x 3 Inch Width Pe PK25 | AH2MCJ 29UG17 132424848NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 132425 Danger Tag 5-3/4 inch Height x 3 Inch Width Pe PK25
955NOK / enhet