Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 123429 Lockout Padlock Keyed Alike Brown 1/4 Inch - Pack Of 6 | AC8ELC 39N285

BRADY 123429 Lockout hengelås med lik nøkkel Brun 1/4 tommer - pakke med 6

På lager
Vare: AC8ELC Modell: 123429Kryssref: 39N285

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 818 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsing hengelås
Kroppsfargebrun
Kroppshøyde3"
Kroppslengde3"
Body MaterialGlassfiberforsterket nylon
Kroppsstilrektangulær
Kroppens tykkelse3 / 4 "
Kroppsbredde1.5 "
FARGEbrun
Kontrollnøkkelregistrering påkrevdNei
Nøkkel TypeAlike tastet
Låsemekanisme6-pinners sylinder
Master KeyedNei
Antall nøkler1
Antall pins6
Sjakkel Dia.1 / 4 "
Sjakkelhøyde1.5 "
SjakkelmaterialeTrippelbelagt herdet stål
SjakeltypeÅpen
Sjakkelbredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.432
Skipets høyde (cm)4.95
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8301100000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall pinsKroppsfargeKroppshøydeSjakkel Dia.SjakkelhøydeSjakkelmaterialeKroppslengdeKroppens tykkelsePris
BRADY 105886 Lockout hengelås med lik nøkkel Rød 1/4 tomme - pakke med 3 | AC8EEU 39N161 1058866Rød1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt herdet stål1.75 "4 / 5 "794NOK
BRADY 105887 Lockout hengelås med lik nøkkel blå 1/4 tomme - pakke med 3 | AC8EEV 39N162 1058876Blå1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt herdet stål1.75 "4 / 5 "794NOK
BRADY 105888 Lockout hengelås med nøkkel gul 1/4 tomme - pakke med 3 | AC8EEW 39N163 1058886Gul1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt herdet stål1.75 "4 / 5 "794NOK
BRADY 105889 Lockout Hengelås Keyed Alike Green 1/4 Inch - Pakke med 3 | AC8EEX 39N164 1058896Grønn1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt herdet stål1.75 "4 / 5 "794NOK
BRADY 123268 Lockout Hanglock Keyed Alike Orange 1/4 inch - Pack Of 3 | AC8EEY 39N165 1232686oransje1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt herdet stål1.75 "4 / 5 "794NOK
BRADY 123269 Lockout hengelås med lik nøkkel Svart 1/4 tomme - pakke med 3 | AC8EEZ 39N166 1232696Svart1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt herdet stål1.75 "4 / 5 "794NOK
BRADY 118947 Lockout hengelås med lik nøkkel Brun 1/4 tomme - pakke med 3 | AC8EFA 39N167 1189476brun1.75 "1 / 4 "1.5 "Trippelbelagt herdet stål1.75 "4 / 5 "794NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 123429 Lockout hengelås med lik nøkkel Brun 1/4 tommer - pakke med 6
1 818 NOK / enhet