Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 109039 Pipe Marker Oppvarming White Legend 2 tommers høyde x 12 tommers bredde | AH4ZQU 35TJ27

BRADY 109039 Pipe Marker Heating White Legend 2 tommers høyde x 12 tommers bredde

På lager
Vare: AH4ZQU Modell: 109039Kryssreferanse: 35TJ27
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
727NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
AdhesiveJa
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør ODKlipp ut til størrelse
Høyde2"
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
SpråkEngelsk
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort65
MaterialeVinyl
Driftstemp. Område-0.4 Grader F
Roll Lengde30ft.
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargeHøydeForklaringsfargeMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 20434 Rørmarkør Oppvarming 1 In.h | AF4CBX 8PJU3 20434Gul1"Svart25B-736 Selvklebende plastfilm8"392NOK
BRADY 73895 Rørmarkør Oppvarming 2 In.h | AF6AVL 9UEF7 73895Gul2"Svart25B-736 Selvklebende plastfilm12 "601NOK
BRADY 109038 Pipe Marker Oppvarming White Legend 1 Tommer Høyde x 8 Tommer Bredde | AH4ZPL 35TH96 109038Grønn1"Hvit65Vinyl8"445NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 109039 Pipe Marker Heating White Legend 2 tommers høyde x 12 tommers bredde
727NOK / enhet