BRADLEY S19224DC Halo Øyeskyllevann, skål i rustfritt stål med støvdeksel | AE8JMJ 6DGY0

BRADLEY S19224DC Halo øyeskyllevann, skål i rustfritt stål med støvdeksel

På lager
Vare: AE8JMJ Modell: S19224DCKryssref.: 6DGY0 / 4T010

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 019 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyewash Station
Skål Dia.13 "
FARGEGul
Dybde13.25 "
Øyevask aktiveres avFlagg trykkhåndtak
Håndtaksmateriale for øyevaskRustfritt stål
Øyewash Bowl MaterialRustfritt stål
MonteringsmaterialeForkrommet messing
Monteringsstørrelse1/2 "NPT Kvinne
Hode Dia.1.5 "
Høyde14.63 "
MonteringWall
RørmaterialeGalvanisert stål med sikkerhetsbelegg
VentilmaterialeForkrommet messing
Bredde15.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)39.37
HS kode7324100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakFARGEDybdeMonteringAntall hoderDusjhode materialeBreddeØyevask aktiveres avPris
BRADLEY S19-270BL Øyeskyllevann, Dekkmontert venstre hånd, 17-3/8 tommers bredde, rustfritt stål | AC8UDJ 3DUT5 S19-270BLØyevaskSølv8.625 "Dekk, venstre hånd2-17.38 "Flagg trykkhåndtak5 036 NOK
BRADLEY S1944022ABC Ansikts- og kroppsspray, stasjonær, 12 fots rekylslange, doble hoder | AC8UDM 3DUT8 S1944022ABCØyevask--Wall----6 288 NOK
BRADLEY S19-270HD Øyeskyll, dekkfeste, 14-1/4 tommers bredde x 5-5/8 tommers dybde, rustfritt stål | AD2FHU 3NY86 S19-270HDØyevaskSølv5.625 "Dekk2-14.25 "Sving deg ned7 743 NOK
BRADLEY S19-270B Øyeskyllevann, Dekkmontert høyre, 17-3/8 tommers bredde, rustfritt stål | AD9JCJ 4T012 S19-270BØyevaskSølv8.625 "Dekk, høyre hånd2-17.38 "Flagg trykkhåndtak5 358 NOK
BRADLEY S19-200B Øyevask, kranfeste | AE2MGZ 4YF94 S19-200BØyewash StationChrome4"Kran2-7.625 "Trekk i knotten1 577 NOK
BRADLEY S19-270C øyenskylling, dekkfeste, 14-1/4 tommers bredde x 5-5/8 tommers dybde, rustfritt stål | AE2MHC 4YF97 S19-270CØyevaskSølv5.625 "Dekk2-14.25 "Svinge ut3 994 NOK
BRADLEY S19314SB Halo øyenvask, plastdusjhode, skål i rustfritt stål | AE8JMC 6DGX4 S19314SBØyevaskGul-Frittstående-Plast-Flagg trykkhåndtak14 318 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY S19224DC Halo øyeskyllevann, skål i rustfritt stål med støvdeksel
10 019 NOK / enhet