Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADLEY S19-120 rennende dusj, plastdusjhode | AC2YMT 2P268

BRADLEY S19-120 Rengjøringsdusj, dusjhode i plast

På lager
Vare: AC2YMT Modell: S19-120Kryssreferanse: 2P268

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 466 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjennomvåt dusj
Kuleventiltype1 "NPT messing holder åpent
Monteringsstørrelse1 "PT
Strømningshastighet20 gpm
Handle Lengde25.5 "
HåndteringsmaterialeRustfritt stål
Hode Dia.3.1 "
MonteringHorisontal
RørmaterialeGalvanisert stål
Dusjhode aktiveres avTrekk stang
Dusjhode materialePlast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)61.72
Skipets bredde (cm)25.65
HS kode8424890000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rørmål (12 "L x 1" Dia.)

Produktvarianter

ProduktModellØyevask aktiveres avMonteringsmaterialeMonteringsstørrelseHode Dia.SakMonteringDusjhode materialePris
BRADLEY S19314EW Halo øyenvask, plastskål, dusjhode | AE8JLR 6DGW4 S19314EWFlagg trykkhåndtakGalvanisert stål1.25 "3-1 / 9 "Gjennomvåt dusj med øyeskyllFrittståendePlast14 320 NOK
BRADLEY S19314PDC Halo øyenvask, plastdusjhode og -skål med støvdeksel | AE8JLT 6DGW5 S19314PDCFlagg trykkhåndtakGalvanisert stål1.25 "3-1 / 9 "Gjennomvåt dusj med øyeskyllFrittståendePlast15 810 NOK
BRADLEY S19314AC Halo øye- og ansiktsvask, dusjhode i plast, SS-skål, hånd- og fotoperert | AE8JLU 6DGW6 S19314ACFlagg trykkhåndtak--3-1 / 9 "Gjennomvåt dusj med øyeskyllFrittståendePlast16 387 NOK
BRADLEY S19314BF Halo øye- og ansiktsvask, skål i rustfritt stål, barrierefri | AE8JLV 6DGW7 S19314BFFlagg trykkhåndtak--3-1 / 9 "Gjennomvåt dusj med øyeskyllFrittståendePlast15 414 NOK
BRADLEY S19314DC Halo Eyewash, Dusjhode av plast, Skål i rustfritt stål med støvdeksel | AE8JLW 6DGW8 S19314DCFlagg trykkhåndtak-1.25 "3-1 / 9 "Gjennomvåt dusj med øyeskyllFrittståendePlast16 963 NOK
BRADLEY S19314DCFW Haloøye og ansiktsvask, Dusjhode av plast, Skål i rustfritt stål med støvdeksel | AE8JLX 6DGW9 S19314DCFWFlagg trykkhåndtakRustfritt stål1.25 "3-1 / 9 "Gjennomvåt dusj med øyeskyllFrittståendePlast18 670 NOK
BRADLEY S19314F Halo Eyewash, plast dusjhode, deksel og bolle i rustfritt stål | AE8JLY 6DGX0 S19314FFlagg trykkhåndtak--3-1 / 9 "Gjennomvåt dusj med øyeskyllFrittståendePlast med deksel av rustfritt stål15 969 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY S19-120 Rengjøringsdusj, dusjhode i plast
4 466 NOK / enhet