Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 883030A09M050 Forlengelsesledning 3-pinners beholder hunn | AB9QJC 2EPJ6

BRAD HARRISON 883030A09M050 skjøteledningssett 3-pinners kontakt hunn

På lager
Vare: AB9QJC Modell: 883030A09M050Kryssreferanse: 2EPJ6
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
527NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForlengelseskabel
Kabellengde5m
Slutt 1 Antall pins3
Slutt 1 trådM12
Slutt 2 TilkoblingstypeStøpsel
Slutt 2 Antall pins3
Slutt 2 trådM12
IP Rating67,68
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker4
Maks. Spenning250 VAC/DC
NEMA-vurdering6P
Antall ledere3
Temp. Område-4 grader til 221 grader F
Ledningsstørrelse22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (holder)
    • Slutt 1 kjønn (kvinne)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slutt 1 Plugg ende (rett)
    • End 2 Kjønn (Mann)
    • End 2 Keyway (singel)
    • Slutt 2 Plugg ende (rett)

Produktvarianter

ProduktModellSlutt 1 Antall pinsSlutt 2 Antall pinsAntall lederePris
BRAD HARRISON 884030A09M050 Forlengelsesledningssett 4-pinners kontakt hunn | AB9QJD 2EPJ7 884030A09M050444706NOK
BRAD HARRISON 885030A09M050 forlengerledningsett 5-pinners kontakt hunn | AB9QJE 2EPJ9 885030A09M050555736NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 883030A09M050 skjøteledningssett 3-pinners kontakt hunn
527NOK / enhet