Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 7R3A00A19A120 ledningssett 3-pinners beholder hunn | AB9QHG 2EPG5

BRAD HARRISON 7R3A00A19A120 Ledningssett 3-pinners beholder hunn

På lager
Vare: AB9QHG Model: 7R3A00A19A120Kryssreferanse: 2EPG5
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
269NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde1ft.
Slutt 1 Antall pins3
Slutt 1 tråd1 / 4-18
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
IP Rating67
JakkefargeSvart
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker4
Maks. Spenning250 VAC/DC
NEMA-vurdering6P
Antall ledere3
Ledningsstørrelse22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (holder)
    • Slutt 1 kjønn (kvinne)
    • Slutt 1 Keyway (Dual)
    • Slutt 1 Plugg ende (rett)

Produktvarianter

ProduktModellPris
BRAD HARRISON 7R3A06A19A120 ledningssett 3-pinners beholder hann | AB9QHH 2EPG6 7R3A06A19A120207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 7R3A00A19A120 Ledningssett 3-pinners beholder hunn
269NOK / enhet