Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 405007A10M020 ledningssett 5-pinners plugg hann | AB9QFU 2EPC5

BRAD HARRISON 405007A10M020 Ledningssett 5-pinners plugg hann

På lager
Vare: AB9QFU Modell: 405007A10M020Kryssreferanse: 2EPC5
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
403NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde2m
Slutt 1 Antall pins5
Slutt 1 trådM8
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
IP Rating67,68
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker3
NEMA-vurdering6P
Antall ledere5
Temp. Område-4 grader til 221 grader F
Ledningsstørrelse24AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (plugg)
    • End 1 Kjønn (Mann)
    • End 1 Plug End (rett vinkel)

Produktvarianter

ProduktModellSlutt 1 Antall pinsIP RatingMaks. ForsterkerAntall lederePris
BRAD HARRISON 403001A10M020 ledningssett 3-pinners beholder hunn | AB9QCY 2ENN6 403001A10M02036743203NOK
BRAD HARRISON 403007A10M020 ledningssett 3-pinners plugg hann | AB9QFC 2ENY7 403007A10M020367,6843242NOK
BRAD HARRISON 404001A10M020 ledningssett 4-pinners beholder hunn | AB9QFG 2ENZ2 404001A10M020467,6844306NOK
BRAD HARRISON 404006A10M020 ledningssett 4-pinners plugg hann | AB9QFJ 2ENZ4 404006A10M020467,6844278NOK
BRAD HARRISON 405000A10M020 ledningssett 5-pinners beholder hunn | AB9QFM 2ENZ8 405000A10M020567,6835363NOK
BRAD HARRISON 405006A10M020 ledningssett 5-pinners plugg hann | AB9QFR 2EPC3 405006A10M020567,6835383NOK
BRAD HARRISON 403000A10M020 ledningssett 3-pinners beholder hunn | AE2ZEB 5AA83 403000A10M020367,6843220NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 405007A10M020 Ledningssett 5-pinners plugg hann
403NOK / enhet