Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 2R8006A20A120 Ledningssett 8-pinners hank | AB9QEL 2NO6

BRAD HARRISON 2R8006A20A120 Ledningssett 8-pinners beholder hann

På lager
Vare: AB9QEL Modell: 2R8006A20A120Kryssreferanse: 2ENW6
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
675NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde1ft.
Slutt 1 Antall pins8
Slutt 1 tråd1-16
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
IP Rating67
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker7
Maks. Spenning600 VAC/DC
NEMA-vurdering6P
Antall ledere8
Temp. Område-4 grader til 221 grader F
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (holder)
    • End 1 Kjønn (Mann)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slutt 1 Plugg ende (rett)

Produktvarianter

ProduktModellSlutt 1 Antall pinsMaks. ForsterkerAntall lederePris
BRAD HARRISON 2R7004A20A120 Ledningssett 7-pinners holder Kvinne | AB9QEH 2ENW3 2R7004A20A120787734NOK
BRAD HARRISON 2R7006A20A120 ledningssett 7-pinners beholder hann | AB9QEJ 2ENW4 2R7006A20A120787641NOK
BRAD HARRISON 2R8004A20A120 Ledningssett 8-pinners holder Kvinne | AB9QEK 2NOW5 2R8004A20A120878929NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 2R8006A20A120 Ledningssett 8-pinners beholder hann
675NOK / enhet