TENNSCO TWU-48 Oppgavelys 48 B x 8 D x 1-11/16 H Sort | AC9YKX 3LLA6

TENNSCO TWU-48 Task Light 48 B x 8 D x 1-11/16 H Svart

Vare: AC9YKX Modell: TWU-48Kryssreferanse: 3LLA6

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppgavelys
MonteringUmontert
FARGESvart
Dybde8"
Finishemalje
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseSCS Indoor Advantage-sertifisert
Høyde1 11 / 16 "
MaterialeStål / plast
Bredde48 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.99
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)132.08
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8513104000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TENNSCO TWU-48 Task Light 48 B x 8 D x 1-11/16 H Svart