Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH TI4151IM 3/8 tommers spiralbor, høyhastighets stål, 3-1/2 tommers dybde, sekskantskafttype | CD2HPJ 53DM61

BOSCH TI4151IM 3/8 tommers spiralbor, høyhastighetsstål, 3-1/2 tommers dybde, sekskantet skafttype

På lager
Vare: CD2HPJ Modell: TI4151IMKryssreferanse: 53DM61

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

141NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVri bor
Desimal ekvivalent0.375 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Borrstørrelse3 / 8 "
Boredybde (in.)3-1 / 2 "
FinishTinn
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Total lengde5"
Pekevinkel135 Degrees
Shank Dia.1 / 4 "
SkaftformHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3735

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFinishTotal lengdePekevinkelPris
BOSCH TI2135IM 1/8 tommers spiralbor, høyhastighets stål, 1-1/2 tommers dybde, sekskantskafttype | CD2FFZ 48XY27 TI2135IM0.125 "Tinn2.75 "135 Degrees55NOK
BOSCH BL2147IM 5/16 tommers spiralbor, høyhastighets stål, 3 tommers dybde, sekskantet skafttype | CD2FTH 53DM01 BL2147IM0.312 "Svart oksid4.5 "135 Degrees112NOK
BOSCH BL2155IM 7/16 tommers spiralbor, høyhastighets stål, 4 tommers dybde, sekskantet skafttype | CD2FTJ 53DM03 BL2155IM0.437 "Svart oksid5.5 "135 Degrees240NOK
BOSCH BL2159IM 1/2-tommers spiralbor, høyhastighetsstål, 5 tommers dybde, sekskantskafttype | CD2FTK 53DM04 BL2159IM0.500 "Svart oksid6"135 Degrees265NOK
BOSCH BL4143IM 1/4 tommers spiralbor, høyhastighetsstål, 2-1/2 tommers dybde, sekskantskafttype | CD2FTL 53DM13 BL4143IM0.250 "Svart oksid4.75 "135 Degrees79NOK
BOSCH BL4155IM 7/16 tommers spiralbor, høyhastighetsstål, 4 tommers dybde, sekskantskafttype | CD2FTM 53DM16 BL4155IM0.437 "Svart oksid5.5 "135 Degrees190NOK
BOSCH TI4135IM 1/8-tommers spiralbor, høyhastighetsstål, 1-1/2 tomme dybde, sekskantskafttype | CD2FTN 53DM52 TI4135IM0.125 "Tinn2.75 "135 Degrees44NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH TI4151IM 3/8 tommers spiralbor, høyhastighetsstål, 3-1/2 tommers dybde, sekskantet skafttype
141NOK / enhet