Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH T130DG stikksagblad, T-skaft, 3-1/4 tommers lengde, hard flisstil | AE4DJV 5JLU0

BOSCH T130DG stikksagblad, T-skaft, 3-1/4 tommers lengde, hard flisstil

På lager
Vare: AE4DJV Modell: T130DGKryssreferanse: 5JLU0
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
201NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikksagblad
Lengde3.25 "
MaterialeDiamantkorn
Skaft TypeT
Tenner per tomme30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8202990000
OpprinnelseslandCH

Produktdetaljer:

    • Økt fleksibilitet med smal kroppstykkelse, ideell for flush cutting-applikasjoner
    • Gir tre ganger høyere hastighet og bedre levetid sammenlignet med karbidkorn
    • Vakuumlodd diamantkorn kutter raskere og varer lenger

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Kan dette BOSCH T130DG-bladet kutte 1/16-dels plexi-rør enkelt?

A. Ja, T130DG fungerer som det beste bladet for jevn kutting av plexi-rør.

Sp. Er Bosch stikksagblader universelle?

A. Disse stikksagbladene er universelle, siden de fleste stikksager er kompatible med det T-formede bladhodet.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMaterialeTenner per tommePris
BOSCH T101A Stiksagblad med høy hastighet stål - Pakke med 5 | AB3NYF 1UM14 T101A4"High Speed ​​Steel14292NOK
BOSCH T101AO stikksagblad T-skaft 3 tommers lengde - pakke med 5 | AB3NYG 1UM15 T101AO3"Høyt karbonstål20159NOK
BOSCH T101B stikksagblad høykarbonstål - pakke med 5 | AB3NYH 1UM16 T101B4"Høyt karbonstål10152NOK
BOSCH T101D stikksagblad høykarbonstål - pakke med 5 | AB3NYJ 1UM17 T101D4"Høyt karbonstål6135NOK
BOSCH T111C stikksagblad høykarbonstål - pakke med 5 | AB3NYK 1UM18 T111C4"Høyt karbonstål894NOK
BOSCH T118A stikksagblad 3-5/8 tommers lengde T-skaft - pakke med 5 | AB3NYL 1UM19 T118A3.625 "High Speed ​​Steel24151NOK
BOSCH T118B stikksagblad T-skaft 3-5/8 tommers lengde - pakke med 5 | AB3NYM 1UM20 T118B3.625 "High Speed ​​Steel14161NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH T130DG stikksagblad, T-skaft, 3-1/4 tommers lengde, hard flisstil
201NOK / enhet