Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH RDN9V Stempel sagblad-metall - Pakke med 5 | AC9YTR 3LNN6

BOSCH RDN9V frem- og tilbakegående sagblad Bi-metall - Pakke med 5

På lager
Vare: AC9YTR Modell: RDN9VKryssreferanse: 3LNN6

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
365NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengjeldende sagblad
TilbakeKonisk
Høyde3 / 4 "
Lengde9"
MaterialeBi-Metal
Shank1/2 "Universal
Tenner per tomme5/8
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)0.64
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8466915000
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellTilbakeLengdeTenner per tommePris
BOSCH RDN6V Stempel sagblad konisk - Pakke med 5 | AC9YTP 3LNN4 RDN6VKonisk6"5/8290NOK
BOSCH RAP9V Stempel sagblad Bi-metall - Pakke med 5 | AC9YTQ 3LNN5 RAP9VRett9"10/14253NOK
BOSCH RPRAP6 Stempel sagblad konisk - Pakke med 5 | AC9YTU 3LNP1 RPRAP6Konisk6"6/12288NOK
BOSCH RAP6V Stempel sagblad 6 tommer lengde - pakke med 5 | AC9YTV 3LNP2 RAP6VRett6"10/14231NOK
BOSCH RM618 Stempel sagblad 6 tommers lengde - pakke med 5 | AC9YTX 3LNP4 RM618Rett6"18187NOK
BOSCH RM914 Stempel sagblad-metall - Pakke med 5 | AC9YUA 3LNP9 RM914Rett9"14264NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH RDN9V frem- og tilbakegående sagblad Bi-metall - Pakke med 5
365NOK / enhet