Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH RPRAP6 Stempel sagblad konisk - Pakke med 5 | AC9YTU 3LNP1

BOSCH RPRAP6 frem- og tilbakegående sagblad konisk - pakke med 5

På lager
Vare: AC9YTU Modell: RPRAP6Kryssreferanse: 3LNP1
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
313NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengjeldende sagblad
TilbakeKonisk
Høyde3 / 4 "
Lengde6"
MaterialeBi-Metal
Shank1/2 "Universal
Tenner per tomme6/12
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.11
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8466915000
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellTilbakeLengdeTenner per tommePris
BOSCH RDN6V Stempel sagblad konisk - Pakke med 5 | AC9YTP 3LNN4 RDN6VKonisk6"5/8316NOK
BOSCH RAP9V Stempel sagblad Bi-metall - Pakke med 5 | AC9YTQ 3LNN5 RAP9VRett9"10/14275NOK
BOSCH RDN9V Stempel sagblad-metall - Pakke med 5 | AC9YTR 3LNN6 RDN9VKonisk9"5/8396NOK
BOSCH RAP6V Stempel sagblad 6 tommer lengde - pakke med 5 | AC9YTV 3LNP2 RAP6VRett6"10/14252NOK
BOSCH RM618 Stempel sagblad 6 tommers lengde - pakke med 5 | AC9YTX 3LNP4 RM618Rett6"18204NOK
BOSCH RM914 Stempel sagblad-metall - Pakke med 5 | AC9YUA 3LNP9 RM914Rett9"14287NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH RPRAP6 frem- og tilbakegående sagblad konisk - pakke med 5
313NOK / enhet