BOSCH RA1171 skapstilbord, 15 1/2 tommers bordlengde, 25 tommers bordbredde, 35 lb Wt | CN9VVE 44H785

BOSCH RA1171 skapstilbord, 15 1/2 tommers bordlengde, 25 tommers bordbredde, 35 lb Wt

På lager
Vare: CN9VVE Modell: RA1171Kryssreferanse: 44H785

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 586 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBord

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.997
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH RA1171 skapstilbord, 15 1/2 tommers bordlengde, 25 tommers bordbredde, 35 lb Wt
3 586 NOK / enhet