BOSCH HS2124 Hammerstål 1 1/8 Hex Sabotage Plate 6 In | AC2MWE 2LDR2

BOSCH HS2124 Hammer Stål 1 1/8 sekskantet sabotasjeplate 6 In

På lager
Vare: AC2MWE Modell: HS2124Kryssreferanse: 2LDR2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 838 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammer Stål 1 1/8 Hex
Total lengde6 x 6 "
typenSabotasjeplate

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.78
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8467920090
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellBladbreddeTotal lengdetypenPris
BOSCH HS2125 Hammerstål 1 1/8 Hex Sabotage Plate 8 In | AC2MWF 2LDR3 HS2125-8 x 8 "Sabotasjeplate2 192 NOK
BOSCH HS2126 Hammer Steel 1 1/8 sekskantet teltstangdriver | AC2MWG 2LDR4 HS2126-5.5 "Teltinnsatsdriver1 292 NOK
BOSCH HS2164 Hammerstål 1 1/8 Hex Meisel 3 In | AC2MWH 2LDR5 HS21643"20.5 "Meisel659NOK
BOSCH HS2166 Hammerstål 1 1/8 Hex Meisel | AC2MWJ 2LDR6 HS21661.75 "20.5 "Superkut Meisel809NOK
BOSCH HS2168 Hammerstål 1 1/8 sekskantet gravemaskin | AC2MWK 2LDR7 HS21683"22.5 "Graver meisel1 543 NOK
BOSCH HS2171 Hammer Steel 1 1/8 Hex Spike / pin Driver | AC2MWL 2LDR9 HS2171-14.5 "Spike / Pin Driver1 609 NOK
BOSCH HS2863 Hammer Stål 1 1/8 Hex Flat Meisel | AC2MWN 2LDT3 HS28631.5 "16 "Flat meisel476NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH HS2124 Hammer Stål 1 1/8 sekskantet sabotasjeplate 6 In
1 838 NOK / enhet