Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH HS1969 Hardmetallbøssingverktøy SDS Max 2 tommers lengde | AF6YAF 20PK84

BOSCH HS1969 Karbidbøssingverktøy SDS Maks 2 tommers lengde

På lager
Vare: AF6YAF Modell: HS1969Kryssreferanse: 20PK84
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
2 556 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall bøssingverktøy
Bladbredde2"
Lengde3.5 "
Total lengde2"
SkaftstørrelseMAX SDS
Skaft TypeSDS Maks
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8467290090

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH HS1969 Karbidbøssingverktøy SDS Maks 2 tommers lengde
2 556 NOK / enhet