Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH HCFC2041CC Rotary Hammer Drill, 1/4 Inch Drill Bit Size, 4 Inch Max Drilling Depth, 6 1/2 Inch Length | CN9WWM 44H333

BOSCH HCFC2041CC Rotary Hammer Drill, 1/4 Inch Drill Bit Size, 4 Inch Max Drilling Depth, 6 1/2 Inch Length

På lager
Vare: CN9WWM Modell: HCFC2041CCKryssreferanse: 44H333
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
71NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlagdrill

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0472
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentSakShank Dia.pk. Antall.Pris
BOSCH LBH004 Rund hammerbor, sekskant, 1/4 tomme størrelse, karbid tippet, 6 tommer total lengde | CH6PZB 53DM29 LBH0040.25Slagdrill1 / 4 "176NOK
BOSCH LBH014 rund hammerbor, rett, 3/4 tommers størrelse, karbidtippet, 6 tommers totallengde | CH6PZC 53DM40 LBH0140.75Slagdrill3 / 8 "1335NOK
BOSCH HCK001 hammerborsett, 3/16 X 1/4 X 5/16 X 3/8 X 1/2 tommers borkronestørrelse | CN9WUL 48XX67 HCK001-Boresett-1871NOK
BOSCH HCST006 hammerborsett, 5/32 X 3/16 X 1/4 X 3/8 tommers borkronestørrelse | CN9WUM 44H716 HCST006-Boresett-1682NOK
BOSCH HC5091 hammerbor, 1 1/2 tommers borkronestørrelse, 16 tommer maks. boredybde, 21 tommers lengde | CN9WUN 40ZJ32 HC5091-Slagdrill-12 232 NOK
BOSCH HC5092 hammerbor, 1 1/2 tommers borkronestørrelse, 24 tommer maks. boredybde, 29 tommers lengde | CN9WUP 40ZJ33 HC5092-Slagdrill-13 981 NOK
BOSCH HC4093 hammerbor, 1 1/2 tommers borkronestørrelse, 31 tommer maks. boredybde, 36 tommers lengde | CN9WUQ 44H255 HC4093-Slagdrill-16 256 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH HCFC2041CC Rotary Hammer Drill, 1/4 Inch Drill Bit Size, 4 Inch Max Drilling Depth, 6 1/2 Inch Length
71NOK / enhet