Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BONDHUS 43876 ProHold kulebit, 10 mm | CN9TPN 25EY08

BONDHUS 43876 ProHold kulebit, 10 mm

På lager
Vare: CN9TPN Modell: 43876Kryssreferanse: 25EY08

Få tak i det Mai 20, mandag
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
284NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontaktbit

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BONDHUS 31484 ProHold kulebit, 14 mm | CN9TPH 25EP20 31484Stikkontaktbit168NOK
BONDHUS 33256 3.0 mm ProHold Hex Bit 2In | CN9TPJ 25ET73 33256Stikkontaktbit103NOK
BONDHUS 33660 4.0 mm ProHold Hex Bit 6In | CN9TPK 25EU17 33660Stikkontaktbit109NOK
BONDHUS 33672 8 mm ProHold Hex Bit 6In | CN9TPL 25EU21 33672Stikkontaktbit144NOK
BONDHUS 31480 12 mm ProHold kulebit, 2 tommer Størrelse | CN9TPM 25EP19 31480Stikkontaktbit161NOK
BONDHUS 33212 ProHold sekskantbit, 1/4 tomme Størrelse | CN9TPP 25ET59 33212Hex bit112NOK
BONDHUS 43784 ProHold kulebit, 6 tommer | CN9TPQ 25EX90 43784Stikkontaktbit349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BONDHUS 43876 ProHold kulebit, 10 mm
284NOK / enhet