Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BONDHUS 12343 Set 11 Hex Key Set Short | CP6JKA 25EA73

BONDHUS 12343 Set 11 Hex Key Set Short

På lager
Vare: CP6JKA Modell: 12343Kryssreferanse: 25EA73

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

310NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Key Set

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.306
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BONDHUS 3760 4 mm Balldriver Skrutrekker - Xlong | CP6JJH 36F587 3760Hex Key Set187NOK
BONDHUS 69637 L-nøkkelsett med kule, ColorGuard, 13 stk | CP6JJJ 58LA54 69637Hex Key Set697NOK
BONDHUS 69699 L-nøkkelsett med kule, ColorGuard, 9 stk | CP6JJK 58LA55 69699Hex Key Set539NOK
BONDHUS 14128 Bonus Pack-Ball End L-nøkkelsett | CP6JJL 25ED74 14128Hex Key Set522NOK
BONDHUS 69600 sekskantnøkkelsett, L, metrisk og SAE, ekstra lang, 22 deler, legert stål, fargekodet, 1 tips | CP6JJM 453U56 69600Hex Key Set1 068 NOK
BONDHUS 20199 sekskantnøkkelsett, L, metrisk og SAE, lang, 22 deler, legert stål, svart oksid, 1 spisser, sekskant | CP6JJN 25EJ23 20199Hex Key Set616NOK
BONDHUS 67099 sekskantnøkkelsett, L, metrisk, ekstra lang, 9 deler, legert stål | CP6JJP 53PZ21 67099Hex Key Set441NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BONDHUS 12343 Set 11 Hex Key Set Short
310NOK / enhet