BLUFF 30EP78 Edge of Dock Leveler 30000 lb. 100 tommers bredde | AH3JAW 32KL34

BLUFF 30EP78 Edge of Dock Leveler 30000 lb. 100 tommers bredde

Vare: AH3JAW Modell: 30EP78Kryssref: 32KL34
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

32 915 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanten på Dock Leveler
Lukket dybde17 "
Lastekapasitet30,000 lb.
Motor HP1/2
Åpne dybde (in.)27-3 / 4 "
Samlet bredde100 "
Servicehøydeområde5 "over eller under dokken
Brukbar bredde78 "
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 261
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)212.85
Skipets bredde (cm)45.72
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Støtfangerstørrelse: 13 "x 5" x 10 "

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLUFF 30EP78 Edge of Dock Leveler 30000 lb. 100 tommers bredde
32 915 NOK / enhet