Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLICKLE LMDA-TPA 75K-FK Tohjuls svingbare spindelhjul med brems | AB6VTG 22M997

BLICKLE LMDA-TPA 75K-FK Tohjuls svingbare stammehjul med brems

På lager
Vare: AB6VTG Modell: LMDA-TPA 75K-FKKryssreferanse: 22M997
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
506NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul med to hjul
Bolthode Dia.3 / 8 "
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
KjernefargeGrå
Kjernematerialenylon
Ramme FinishSink belagt
Rammematerialesink
Lastevurdering220 lb.
Antall hjul2
Total høyde3 55 / 64 "
race måteDobbel ball
Stengel Dia.3 / 8 "
Stammen TypeHul Kingpin
HjullagerPresisjonsball
HjulfargeGrå
Hjuldiameter3"
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
Hjulbredde2 x 63/64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellSakLastevurderingTotal høydeHjullagerHjuldiameterHjulbreddePris
BLICKLE LMDA-TPA 50G Tohjuls svingbare spindelhjul med brems | AB6VTA 22M991 LMDA-TPA 50GSvinghjul med to hjul176 lb.2 13 / 16 "Vanlig boring2"2 x 3/4 "228NOK
BLICKLE LMDA-TPA 50G-FI Tohjuls svingbare spindelhjul med brems | AB6VTB 22M992 LMDA-TPA 50G-FISvinghjul med dobbel hjul m / brems176 lb.2 13 / 16 "Vanlig boring2"2 x 3/4 "326NOK
BLICKLE LMDA-TPA 50K-FK Tohjuls svingbare spindelhjul med brems | AB6VTC 22M993 LMDA-TPA 50K-FKSvinghjul med to hjul176 lb.2 13 / 16 "Presisjonsball2"2 x 3/4 "299NOK
BLICKLE LMDA-TPA 50K-FI-FK Tohjuls svingbare spindelhjul med brems | AB6VTD 22M994 LMDA-TPA 50K-FI-FKSvinghjul med dobbel hjul m / brems176 lb.2 13 / 16 "Presisjonsball2"2 x 3/4 "395NOK
BLICKLE LMDA-TPA 75G Tohjuls svingbare spindelhjul | AB6VTE 22M995 LMDA-TPA 75GSvinghjul med to hjul220 lb.3 55 / 64 "Vanlig boring3"2 x 63/64 "382NOK
BLICKLE LMDA-TPA 75G-FI Tohjuls svingbare spindelhjul med brems | AB6VTF 22M996 LMDA-TPA 75G-FISvinghjul med dobbel hjul m / brems220 lb.3 55 / 64 "Vanlig boring3"2 x 63/64 "535NOK
BLICKLE LMDA-TPA 75K-FI-FK Tohjuls svingbare spindelhjul med brems | AB6VTH 22M998 LMDA-TPA 75K-FI-FKSvinghjul med dobbel hjul m / brems220 lb.3 55 / 64 "Presisjonsball3"2 x 63/64 "667NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE LMDA-TPA 75K-FK Tohjuls svingbare stammehjul med brems
506NOK / enhet