Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLACK & DECKER 761370-00 Venstre brakett | CN9NUH 26DZ98

BLACK & DECKER 761370-00 Left Bracket

På lager
Vare: CN9NUH Modell: 761370-00Kryssreferanse: 26DZ98

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBracket

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BLACK & DECKER 5140017-07 Tilbehørsbrakett | CN9NUA 26EU95 5140017-07Bracket89NOK
BLACK & DECKER 589056-00 Brakett | CN9NUB 26EW01 589056-00Bracket593NOK
BLACK & DECKER 617008-00 Brakett | CN9NUC 26EW66 617008-00Bracket99NOK
BLACK & DECKER 383168-00SV Brakett, Pivot | CN9NUD 26EJ25 383168-00SVBracket1 536 NOK
BLACK & DECKER 243024-00 Brakett, R.Slide | CN9NUE 26EM05 243024-00Bracket163NOK
BLACK & DECKER 285959-00 Brakett, bakstang | CN9NUF 26EM28 285959-00Bracket238NOK
BLACK & DECKER 286056-00 Brakett, verktøy | CN9NUG 26EL70 286056-00Bracket88NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLACK & DECKER 761370-00 Left Bracket
50NOK / enhet