Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLACK & DECKER 429577-00 Deksel R | CN9PMV 26EM62

BLACK & DECKER 429577-00 Guard Cover R

På lager
Vare: CN9PMV Modell: 429577-00Kryssreferanse: 26EM62

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

583NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGuard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
BLACK & DECKER 393731-00 Guard | CN9PMQ 26EL78 393731-00Guard116NOK
BLACK & DECKER 157325-00 Guard | CN9PMR 26EA04 157325-00Guard38NOK
BLACK & DECKER 397661-00 Guard | CN9PMT 26EP17 397661-00Guard516NOK
BLACK & DECKER 574114-00 Guard | CN9PMU 26ER04 574114-00Guard63NOK
BLACK & DECKER 326273-00 Guard, Dust | CN9PMW 26ED84 326273-00Guard36NOK
BLACK & DECKER 286328-00 Guard, Nedre | CN9PMX 26EM30 286328-00Guard249NOK
BLACK & DECKER 391285-00 Nedre vakt | CN9PMY 26EM95 391285-00Guard1 711 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLACK & DECKER 429577-00 Guard Cover R
583NOK / enhet