BISON GEAR & ENGINEERING 021-725D0180 DC Gearmotor 90VDC 10 rpm 1/8 HP 180 1 | AH4ZYJ 35TV83

BISON GEAR & ENGINEERING 021-725D0180 DC girmotor 90VDC 10 rpm 1/8 HK 180 1

På lager
Vare: AH4ZYJ Modell: 021-725D0180Kryssref: 35TV83

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 726 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagreneBall
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
FinishPulverisert strøk
Forsterker med full belastning1.60
GirkasseStøpt aluminium
GirmaterialeStål
Girutveksling180:1
GirutstyrHypoid
Housing MaterialStål
Skriv inn HP1/8
IsolasjonsklasseF
SmøringGrease
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment623.0 tommer
Motor TypePermanent magnet DC
MonteringsposisjonHele vinkelen
RPM på typeskilt10
Ingen belastning RPM10
Total lengde15 21 / 64 "
Overhunget belastning870 lb.
Reversibel akselutgangJa
RotasjonCW / CCW
SealsLeppetype
AkselorienteringRett vinkel
AkseltypeHul
Termisk beskyttelsenone
typenDC girmotor
Spenning90 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)24.45
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bakakselkoder / Montering av pulsgenerator: Nei

Produktvarianter

ProduktModellOverhunget belastningForsterker med full belastningGirutvekslingSkriv inn HPMaks. MomentRPM på typeskiltIngen belastning RPMTotal lengdePris
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0010 DC Girmotor 90VDC 180 rpm 1/8 HK 10 1 | AH4ZWE 35TV13 021-720D0010270 lb.1.4510:11/835.0 tommer17718013 37 / 64 "11 934 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0015 DC Girmotor 90VDC 120 rpm 1/8 HK 15 1 | AH4ZWF 35TV14 021-720D0015305 lb.1.4515:11/852 tommer11812013 37 / 64 "11 939 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0020 DC Girmotor 90VDC 90 rpm 1/8 HK 20 1 | AH4ZWG 35TV15 021-720D0020330 lb.1.4520:11/870 tommer899013 37 / 64 "11 934 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0030 DC Girmotor 90VDC 60 rpm 1/8 HK 30 1 | AH4ZWH 35TV16 021-720D0030370 lb.1.4530:11/8104 tommer596013 37 / 64 "11 939 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0040 DC Girmotor 90VDC 45 rpm 1/8 HK 40 1 | AH4ZWJ 35TV17 021-720D0040400 lb.1.4540:11/8139 tommer444513 37 / 64 "11 934 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0050 DC Girmotor 90VDC 36 rpm 1/8 HK 50 1 | AH4ZWK 35TV18 021-720D0050430 lb.1.4550:11/8173 tommer353613 37 / 64 "11 799 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720D0060 DC Girmotor 90VDC 30 rpm 1/8 HK 60 1 | AH4ZWL 35TV19 021-720D0060455 lb.1.4560:11/8208 tommer303013 37 / 64 "11 934 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 021-725D0180 DC girmotor 90VDC 10 rpm 1/8 HK 180 1
11 726 NOK / enhet