BISON GEAR & ENGINEERING 021-725C0240 DC Girmotor 24VDC 7.5 rpm 1/8 HK 240 1 | AH4ZXW 35TV71

BISON GEAR & ENGINEERING 021-725C0240 DC girmotor 24VDC 7.5 rpm 1/8 HK 240 1

På lager
Vare: AH4ZXW Modell: 021-725C0240Kryssref: 35TV71

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 260 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC girmotor
LagreneBall
BørsterKan skiftes utvendig
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
FinishPulverisert strøk
Forsterker med full belastning5.90
GirkasseStøpt aluminium
GirmaterialeStål
Girutveksling240:1
GirutstyrHypoid
Housing MaterialStål
Skriv inn HP1/8
IsolasjonsklasseF
SmøringGrease
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment831.0 tommer
Motor TypePermanent magnet DC
MonteringsposisjonHele vinkelen
RPM på typeskilt7.5
Ingen belastning RPM7.5
Total lengde15 21 / 64 "
Overhunget belastning940 lb.
Reversibel akselutgangJa
RotasjonCW / CCW
SealsLeppetype
AkselorienteringRett vinkel
AkseltypeHul
Termisk beskyttelsenone
typenDC girmotor
Spenning24 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)24.45
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Bakakselkoder / Montering av pulsgenerator: Nei

Produktvarianter

ProduktModellOverhunget belastningForsterker med full belastningGirutvekslingSkriv inn HPMaks. MomentRPM på typeskiltIngen belastning RPMTotal lengdePris
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0010 DC Girmotor 24VDC 180 rpm 1/8 HK 10 1 | AH4ZVQ 35TU99 021-720C0010270 lb.5.9010:11/835.0 tommer18018013 37 / 64 "11 799 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0015 DC Girmotor 24VDC 120 rpm 1/8 HK 15 1 | AH4ZVR 35TV01 021-720C0015305 lb.5.9015:11/852.0 tommer12012013 37 / 64 "11 954 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0020 DC Girmotor 24VDC 90 rpm 1/8 HK 20 1 | AH4ZVT 35TV02 021-720C0020330 lb.5.9020:11/870.0 tommer909013 37 / 64 "11 799 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0030 DC Girmotor 24VDC 60 rpm 1/8 HK 30 1 | AH4ZVU 35TV03 021-720C0030370 lb.5.9030:11/8104.0 tommer606013 37 / 64 "11 799 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0040 DC Girmotor 24VDC 45 rpm 1/8 HK 40 1 | AH4ZVV 35TV04 021-720C0040400 lb.5.9040:11/8139.0 tommer454513 37 / 64 "11 799 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0050 DC Girmotor 24VDC 36 rpm 1/8 HK 50 1 | AH4ZVW 35TV05 021-720C0050430 lb.5.9050:11/8173.0 tommer363613 37 / 64 "11 799 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 021-720C0060 DC Girmotor 24VDC 30 rpm 1/8 HK 60 1 | AH4ZVX 35TV06 021-720C0060455 lb.5.9060:11/8208.0 tommer303013 37 / 64 "11 934 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 021-725C0240 DC girmotor 24VDC 7.5 rpm 1/8 HK 240 1
12 260 NOK / enhet