BISON GEAR & ENGINEERING 017-260-0010 Ac Gearmotor 173 Rpm Tenv 230v | AE4HMJ 5KNK2

BISON GEAR & ENGINEERING 017-260-0010 Ac-girmotor 173 Rpm Tenv 230v

På lager
Vare: AE4HMJ Modell: 017-260-0010Kryssref: 5KNK2

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 881 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAC girmotor
LagreneForseglet ball
KabinettTENV
Finishumalt
Forsterker med full belastning0.5
Gear Case Materiale304 rustfritt stål
GirmaterialeStål
Girutveksling10:1
GearsStål
bolig304 rustfritt stål
Hz60
Skriv inn HP1/8
IsolasjonsklasseF
Keyway størrelse6 mm Kvadrat x 25 mm
Lengde Mindre aksel223mm
SmøringMatfett
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment34 tommer
Motorramme49F
Motor Type3-fase
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt173
Ingen belastning RPM188
Total lengde263.2mm
Overhunget belastning240 lb.
Fase3
Reversibel akselutgangJa
Rotasjonvendbar
RPM @ 50 Hz116
RPM-rekkevidde151 til 200
SealsTriple Lip Cartridge Seal med rustfritt slinger
ShaftEnkelt utgang
AkselorienteringParallel
Starter dreiemoment206 tommer
Termisk beskyttelsenone
Spenning230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.5705
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)48.77
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8501404020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM på typeskiltForsterker med full belastningGirutvekslingIngen belastning RPMTotal lengdeOverhunget belastningRPM-rekkeviddeShaftPris
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0005 Ac Gearmotor Inverter Rpm 330 Torque 8 | AE4HMA 5KNJ4 017-160-00053350.245:1357-70 lb.251 til 500enslig16 504 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0010 Ac Gearmotor Inverter Rpm 165 Moment 17 | AE4HMB 5KNJ5 017-160-00101730.2410:1178-90 lb.151 til 200enslig16 500 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0019 Ac Gearmotor Inverter Rpm 87 Moment 32 | AE4HMC 5KNJ6 017-160-0019890.2419:194-110 lb.76 til 100enslig16 500 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0037 Ac Gearmotor Inverter Rpm 45 Torque 58 | AE4HMD 5KNJ7 017-160-0037460.2437:148-135 lb.31 til 50enslig16 504 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0072 Ac Gearmotor 23 Rpm Tenv 230v | AE4HME 5KNJ8 017-160-0072230.2472:124270.7mm120 lb.16 til 30Enkelt utgang16 504 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0139 Ac Gearmotor 12 Rpm Tenv 230v | AE4HMF 5KNJ9 017-160-0139120.24139:112270.7mm105 lb.0 til 15Enkelt utgang16 504 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 017-160-0271 Ac Gearmotor 6 Rpm Tenv 230v | AE4HMG 5KNK0 017-160-027160.24271:06270.7mm105 lb.0 til 15Enkelt utgang16 504 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 017-260-0010 Ac-girmotor 173 Rpm Tenv 230v
21 881 NOK / enhet