BINKS MX1231UC-PDC1S25 luftløs pumpeutstyr med pistol 3100 Psi | AF6NTA 19ZF52

BINKS MX1231UC-PDC1S25 luftløs pumpeutstyr med pistol 3100 Psi

På lager
Vare: AF6NTA Modell: MX1231UC-PDC1S25Kryssreferanse: 19ZF52

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

65 382 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAirless pumpe antrekk
Body MaterialRustfritt stål
Strømningshastighet1.2 gpm
Støttede våpenAirless 75
Høyde40 "
Slangelengde25ft.
Lengde25 "
Maks. Slangelengde50 ft.
Maks. Tipsstørrelse0.028 "
Driftstrykk3100 psi
StilVognmontert
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8424890000

Produktdetaljer:

    • Maks. Inngangstrykk (3100 psi)
    • Min. CFM (17.6)
    • Tipsstørrelse inkludert (0.015 ")
    • Vannbåren kompatibel (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellStrømningshastighetHøydeLengdeDriftstrykkStilBreddePris
BINKS MX412UC-EDC1S25 Luftassistert luftfri pumpeutstyr 0.4 Gpm | AE6CNQ 5PVF8 MX412UC-EDC1S250.4 gpm36 "-1200 psiVognmontert-56 948 NOK
BINKS MX412UC-EDW1S25 Luftassistert luftløs pumpeutstyr 0.4 Gpm | AE6CNR 5PVF9 MX412UC-EDW1S250.4 gpm36 "-1200 psiVeggmontert-52 386 NOK
BINKS MX412UC-EDT1S25 Air Assisted Airless Pump Outfit 0.4 Gpm | AE6CNT 5PVG0 MX412UC-EDT1S250.4 gpm36 "-1200 psiTri-Pod montert-52 386 NOK
BINKS 98-3063 Airless Pump Outfit 1.3 Gpm | AG6KLC 36MZ04 98-30631.3 gpm55 "8"150 psiBung Mount10 "52 994 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BINKS MX1231UC-PDC1S25 luftløs pumpeutstyr med pistol 3100 Psi
65 382 NOK / enhet